Podšitá vesta Start Up 26
Podšitá vesta Start Up 26
VESTA START UP 2026 CIERNA VEL S
Obj. č. M442324000
EAN 4255786493720
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modern padded vest with reflective parts and logo print on the chest
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 68 g |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |