Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podšitá vesta Start Up 26

Podšitá vesta Start Up 26
VESTA START UP 2026 CIERNA VEL XL

Obj. č. M442324003

EAN 4255786493751

Cena za zvolené balenie
Podšitá vesta Start Up 26

Obj. č. M442324003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Modern padded vest with reflective parts and logo print on the chest
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

68 g

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

140 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie