Podstavcová pätka, zvon, vonkajší závit
Vyrovnávacia nožič., zvon. tvar, vonk. závit, oceľ
Obj. č.
4952500223
EAN 4056807532110
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevnú podstavcovú pätku možno nastaviť, a kompenzovať tak nerovnosti povrchu
- Elektrostatické vybíjanie
- S maticou DIN 439 (ISO 4035), tvar B.
- Dodáva sa v zmontovanom stave
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál závitu | Oceľ |
Materiál kotúča | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Priemer taniera (d2) | 44 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 13 mm |
Dĺžka závitu (l1) | 134,3 mm |
Výška taniera (h Teller) (h3) | 17 mm |
Celková výška (h1) | 160 mm |
Nosnosť | 1000 kg |
Hmotnosť | 190 g |