Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podtlaková hadica

Podtlaková hadica
HADICA PODTLAKOVA CIERNA/CERVENA

Obj. č. 089582454

EAN 4011231840781

Cena za zvolené balenie
Podtlaková hadica

Obj. č. 089582454

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolné voči výparom paliva, oleja, nafty (bez bio prísad) a ozónu
  • Vyrobená zo syntetického kaučuku

  • Krátkodobá odolnosť voči maximálnej teplote až do +150 °C

  • Uložená na cievke pre odvíjací systém ORSY10
Upozornenie

Nevhodné ako spätné vedenie nafty alebo ako hadica na vedenie paliva alebo tlaková hadica! Nesmie sa používať na vedenie oleja alebo nafty!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (ID)

4,5 mm

Vonkajší priemer (AD)

9,0 mm

Farba

Čierna, Červená

Teplotný rozsah použitia min.

-35 °C

Teplotný rozsah použitia max.

110 °C

Dĺžka

10 m

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom

SPONA HADICOVA-W7,5MM-WS6-(8-12)

Asymetrické puzdro, hladká embosovaná vnútorná páska a zaoblené hrany
Svorka s jedným okom a vloženým prstencom

SPONA HADICOVA S UCHOM

Nízka celková hmotnosť na spojenia v najstiesnenejších priestoroch
x 100 ks