Podtlaková hadica
Podtlaková hadica
HADICA PODTLAKOVA
Obj. č. 089581351
EAN 4011231839983
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné voči výparom paliva, oleja, nafty (bez bio prísad) a ozónu
- Vyrobená zo syntetického kaučuku
- Krátkodobá odolnosť voči maximálnej teplote až do +150 °C
- Uložená na cievke pre odvíjací systém ORSY10
Upozornenie
Nevhodné ako spätné vedenie nafty alebo ako hadica na vedenie paliva alebo tlaková hadica! Nesmie sa používať na vedenie oleja alebo nafty!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (ID) | 3,5 mm |
Vonkajší priemer (AD) | 7,5 mm |
Farba | Čierna, Biela, Sivá |
Teplotný rozsah použitia min. | -35 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 110 °C |
Dĺžka | 10 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!