Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynamoov Tipmatic 30 kg
Dynamoov Tipmatic, plne výsuvné
DYNAMOOV 30 VA TIPMATIC 450

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presné nastavenie prednej medzery, nastavenie na oboch stranách až do 6 mm (výrobné nastavenie 4,5 mm)
- Pohybuje sa ľahko a presne vďaka plastovým valčekom odolným voči oderu
- Vysoká bočná stabilita vďaka širokým vodiacim lištám
Integrovaný prvok Tipmatic
- Žiadne dodatočné inštalačné práce alebo požiadavky na priestor
- Otvorenie zatlačením v strednej tretine panela
Potrebná predná medzera závisí od rôznych ovplyvňujúcich faktorov, ako sú napr. šírka a výška krytu a robustnosť krytu. Odporúčame preto vytvoriť vzorovú zarážku.
Pri skrinkách so šírkou väčšou ako 700 mm odporúčame použiť plne vysúvateľný skrytý posuvný prvok Dynapro Tipmatic 40 kg alebo 60 kg so synchronizačnou tyčou.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá dĺžka (NL) | 450 mm |
Nosnosť | 30 kg |
Uzatvárací systém | Tipmatic |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!