Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynapro Tipmatic 40 kg
Dynapro Tipmatic, úplné vysúvanie, 40 kg
VYSUV - UFLRGUID-DYNAP-40-FP-TIPMATIC-25

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrovaný prvok Tipmatic
- Žiadne ďalšie náklady na montáž alebo požiadavky na priestor
- Otvára sa stlačením v strednej tretine krytu
Presné nastavenie medzery vpredu
Nastavenie na každej strane na 6 mm (nastavenie z výroby 4,5 mm)
Dodatočné vybavenie synchronizáciou je voliteľné
Stačí klepnúť kdekoľvek na prednom paneli a otvoriť
Veľmi tiché používanie, bez trenia
vďaka úplne synchronizovaným bežcom
Jednoduchá a presná funkcia
vďaka plastovým valčekom odolným voči oderu
Vysoká bočná stabilita
vďaka širokým vodiacim koľajničkám
Vhodná poistná spojka a nastavovací adaptér umožňujú trojrozmerné alebo dvojrozmerné nastavenie.
Potrebná predná medzera závisí od rôznych ovplyvňujúcich faktorov, ako je šírka a výška krytu a jeho robustnosť. Odporúčame preto vytvoriť vzorovú zarážku.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá dĺžka (NL) | 250 mm |
Nosnosť | 40 kg |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!