Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynapro kvapalinové s pomalým zatváraním, 40/70 kg
Pomalé zatváranie Dynapro, úplné vysúv., hydraul.
PLNOVÝSUV-DYNAPRO-LIQ-SOFT-550-70KG
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrálnym hydraulickým systémom tlmenia pomalého zatvárania. Pomalé zatváranie Dynapro sa môže vybaviť aj funkciou Tipmatic.
Úplné vysúvanie, synchronizované
Voliteľná jednotka Tipmatic
- Mechanický systém otvárania pre predné časti bez rukoväte
- Montáž jednotky Tipmatic s funkciou mäkkého zatvárania bez použitia nástrojov
- Jedna jednotka pre všetky menovité dĺžky a triedy hmotnosti
- 3-stupňové nastavenie vyťahovacej sily
- Veľký rozsah spúšťania pomocou synchronizačnej lišty
Upozornenie
Jednotka Tipmatic vhodná pre NL 270 mm a šírku telesa min. 350 mm.
Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá dĺžka (NL) | 550 mm |
Nosnosť | 70 kg |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Legenda | |||||
HV | Nastavenie výšky | LWK | Svetlá montážna šírka | NV | Nastavenie sklonu |
KB | Šírka korpusu | LWS | Svetlá šírka zásuvky | S | Bočnica skrinky |
KV | Predný okraj skrinky | MET | Minimálna montážna hĺbka | SKL | Dĺžka zásuvky |
L | Dĺžka | NL | Menovitá dĺžka | SV | Bočné nastavenie |
SC | S pomalým zatváraním | TMSC | Tipmatic s pomalým zatváraním |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!