Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podzásuvkové vedenie s plným vytiahnutím ECOSLIDE S integrovaným hydraulickým tlmičom

Podúrovňové vedenie EcoSlide 30 kg
VYSUVY ECO SLIDE PLNOVYSUV 30KG VA 350

Obj. č. 0684250255
EAN 4050641980328
Cena za zvolené balenie
Podzásuvkové vedenie s plným vytiahnutím ECOSLIDE S integrovaným hydraulickým tlmičom

Obj. č. 0684250255

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Jemne a ticho zatvára zásuvku

  • Nastavenie výšky +3,5 mm bez potreby nástrojov

  • Testované na 50 000 cyklov

  • Nasúvacia montáž
Upozornenie

Správna poistná spojka umožňuje nastavenie výšky bez nástroja +3,5 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá dĺžka (NL)

350 mm

Nosnosť

30 kg

Uzatvárací systém

S mäkkým zatváraním

Druh vyťahovania

Úplné vyťahovanie

Minimálna montážna hĺbka (MET)

368 mm

Pre hrúbku zásuvky na bokoch min./max.

13-16 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nacvakávacia spojka EcoSlide

ZAPADKA ECOSLIDE

Pre trojstranné a štvorstranné zásuvky s otvorom
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nastavovač predného panela

PRISLUSENSTVO-UFLRGUID

GRASS
x 20 ks