Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podvozková páska

Podvozková páska s okrúhlou hlavou
PASKA STAHOVACIA SPECIALNA 375MM

Obj. č. 0502510

EAN 4024835945509

Cena za zvolené balenie
Podvozková páska

Obj. č. 0502510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Okrúhla hlava (vonkajší priemer 25 mm) a centrovanie otvoru (vrták 11 – 12 mm)
  • Môže sa uvoľniť znova, iba ak je uviazaná voľne

  • Dá sa z oboch strán uzavrieť, pretože obe strany majú zúbky

  • Odolná voči poveternostným vplyvom, vhodná na použitie vonku a na slnečných miestach
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka pásu (B)

7,6 mm

Šírka

7,6 mm

Dĺžka (L)

375 mm

Priemer otvoru min.

11 mm

Priemer otvoru max.

12 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 105 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie