Podzásuvkové vedenie s plným vytiahnutím ECOSLIDE s integrovaným hydraulickým tlmičom
Podúrovňové vedenie EcoSlide 30 kg
VYSUVY ECO SLIDE PLNOVYSUV 30KG VA 500
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jemne a ticho zatvára zásuvku
- Nastavenie výšky +3,5 mm bez potreby nástrojov
- Testované na 50 000 cyklov
- Nasúvacia montáž
Upozornenie
Správna poistná spojka umožňuje nastavenie výšky bez nástroja +3,5 mm.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá dĺžka (NL) | 500 mm |
Nosnosť | 30 kg |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Minimálna montážna hĺbka (MET) | 518 mm |
Pre hrúbku zásuvky na bokoch min./max. | 13-16 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!