Podzásuvkové vedenie, úplné vysúvanie Pomalé zatváranie Dynamoov
Plne výsuvné, pomalé zatváranie Dynamoov Liquid
DYNAMOOOV SOFT-CLOSE LIQUID 450
GRASS
Obj. č.
F130107776
EAN 9003012788158
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrálnym systémom pomalého zatvárania s tlmením
- Pohybuje sa ľahko a presne vďaka plastovým valčekom odolným voči oderu
- Vysoká bočná stabilita vďaka širokým vodiacim lištám
- Najnižšie ťažné sily, vhodné aj pre malé zásuvky
- Úzky profil spoja vďaka integrovanej prednej podpere
Upozornenie
Poistná spojka umožňuje nastavenie výšky + 3,5 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá dĺžka (NL) | 450 mm |
Nosnosť | 30 kg |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Legenda | |
HV | Nastavenie výšky |
KV | Predný okraj skrinky |
LWK | Svetlá montážna šírka |
LWS | Svetlá šírka zásuvky |
NL | Menovitá dĺžka |
SKL | Dĺžka zásuvky |
MET | Minimálna montážna hĺbka |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!