Podzásuvkové vedenie, úplné vysúvanie Pomalé zatváranie Dynamoov
Plne výsuvné, pomalé zatváranie Dynamoov Liquid
VYSUV DYNAMOOV 30KG SOFTCLOSE 300 MM
GRASS
Obj. č.
F130107764
EAN 9003012788097
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrálnym systémom pomalého zatvárania s tlmením
- Pohybuje sa ľahko a presne vďaka plastovým valčekom odolným voči oderu
- Vysoká bočná stabilita vďaka širokým vodiacim lištám
- Najnižšie ťažné sily, vhodné aj pre malé zásuvky
- Úzky profil spoja vďaka integrovanej prednej podpere
Upozornenie
Poistná spojka umožňuje nastavenie výšky + 3,5 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá dĺžka (NL) | 300 mm |
Nosnosť | 30 kg |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Druh vyťahovania | Úplné vyťahovanie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!