Podzásuvkové vedenie, úplné vysúvanie Pomalé zatváranie Dynamoov
Plne výsuvné, pomalé zatváranie Dynamoov Liquid
VYSUV DYNAMOOV 30KG SOFTCLOSE 350MM
GRASS
Obj. č.
F130107768
EAN 9003012788110
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrálnym systémom pomalého zatvárania s tlmením
- Pohybuje sa ľahko a presne vďaka plastovým valčekom odolným voči oderu
- Vysoká bočná stabilita vďaka širokým vodiacim lištám
- Najnižšie ťažné sily, vhodné aj pre malé zásuvky
- Úzky profil spoja vďaka integrovanej prednej podpere
Upozornenie
Poistná spojka umožňuje nastavenie výšky + 3,5 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá dĺžka (NL) | 350 mm |
Nosnosť | 30 kg |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Legenda | |
HV | Nastavenie výšky |
KV | Predný okraj skrinky |
LWK | Svetlá montážna šírka |
LWS | Svetlá šírka zásuvky |
NL | Menovitá dĺžka |
SKL | Dĺžka zásuvky |
MET | Minimálna montážna hĺbka |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!