Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pohyblivá príruba

Krúžok na vyrovnanie omietky
PRISL.ELEKTRO-H12MM/D70MM

Obj. č. 097501070

EAN 4011231902489

Cena za zvolené balenie
Pohyblivá príruba

Obj. č. 097501070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na kompenzáciu príliš hlboko uložených podomietkových krabíc
  • S 2 namontovanými skrutkami zariadenia

  • Na zabezpečenie súladu so stupňom ochrany IP
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

70 mm

Výška

12 mm

Odolnosť proti šíreniu plameňa

650 °C

Neobsahuje halogény.

Áno

Materiál

PS – polystyrén

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie