Pohyblivá príruba
Krúžok na vyrovnanie omietky
PRISL.ELEKTRO-H24MM/D60MM
Obj. č.
0975010600
EAN 4024835647458
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na kompenzáciu príliš hlboko uložených podomietkových krabíc
- S 2 namontovanými skrutkami zariadenia
- Na zabezpečenie súladu so stupňom ochrany IP
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer (Ø) | 60 mm |
Výška | 24 mm |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 650 °C |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Materiál | PS – polystyrén |