Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistka KL

Zaisťovacie zariadenie KL, oceľ, fosfátovaná

Obj. č. 049214

EAN 4054458083777

Cena za zvolené balenie
Poistka KL

Obj. č. 049214

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka na rýchlu montáž so závrtným hrotom
  • Blokovacie zariadenie pre konce hriadeľa a dištančné podložky, ktoré sa dajú radiálne namontovať a demontovať bez použitia náradia

  • Konštrukcia v tvare dosky na uchytenie bez hluku a s kompenzáciou tolerancie

  • Vysoká axiálna zaťažiteľnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele min./max. (d3)

14-16 mm

Vhodnosť pre priemer drážky (d4)

10 mm

Vhodnosť pre šírku drážky (m1)

1,0 mm

Vnútorný priemer (d1)

9,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

ESN09

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie