Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistka KL

Zaisťovacie zariadenie KL, oceľ, fosfátovaná
POISTKA HRIADEL-KL-ESN09-(PHR)-D12,0MM

Obj. č. 049212

EAN 4011231412223

Cena za zvolené balenie
Poistka KL

Obj. č. 049212

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka na rýchlu montáž so závrtným hrotom
  • Blokovacie zariadenie pre konce hriadeľa a dištančné podložky, ktoré sa dajú radiálne namontovať a demontovať bez použitia náradia

  • Konštrukcia v tvare dosky na uchytenie bez hluku a s kompenzáciou tolerancie

  • Vysoká axiálna zaťažiteľnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele min./max. (d3)

12-14 mm

Vhodnosť pre priemer drážky (d4)

9 mm

Vhodnosť pre šírku drážky (m1)

0,9 mm

Vnútorný priemer (d1)

8,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

17 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

ESN09

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie