Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistka SL

Poistka SL z pozinkovanej ocele
LOK-SL-ESN08-(A2K)-D16,0MM

Obj. č. 0491016

EAN 4038898926801

Cena za zvolené balenie
Poistka SL

Obj. č. 0491016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
  • Radiálna zaisťovacia príchytka hriadeľa, ktorú je možné namontovať a demontovať bez použitia náradia

  • Vyrovnáva pozdĺžne tolerancie vďaka pružinovým nožičkám

  • Nasadenie bez drnčania vďaka axiálnemu predpätiu

  • Dvojité uchytenie proti náhodnému odstráneniu

  • Vysoká axiálna zaťažiteľnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele (d2)

16 mm

Vhodnosť pre priemer drážky (d3)

12 mm

Vhodnosť pre šírku drážky (m1)

1,35 mm

Vnútorný priemer (d1)

12,4 mm

Šírka (b1)

28 mm

Výška (h1)

34 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

ESN08