Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistka SL

Poistka SL z pozinkovanej ocele

Obj. č. 049108

EAN 4048539323814

Cena za zvolené balenie
Poistka SL

Obj. č. 049108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
  • Radiálna zaisťovacia príchytka hriadeľa, ktorú je možné namontovať a demontovať bez použitia náradia

  • Vyrovnáva pozdĺžne tolerancie vďaka pružinovým nožičkám

  • Nasadenie bez drnčania vďaka axiálnemu predpätiu

  • Dvojité uchytenie proti náhodnému odstráneniu

  • Vysoká axiálna zaťažiteľnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele (d2)

8 mm

Vhodnosť pre priemer drážky (d3)

6 mm

Vhodnosť pre šírku drážky (m1)

0,95 mm

Vnútorný priemer (d1)

6,2 mm

Šírka (b1)

14 mm

Výška (h1)

18 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

ESN08