Poistka SL
Zaisťovacie zariadenie SL, oceľ, fosfátovaná
POISTKA HRIADEL-SL-ESN08-(PHR)-D10,0MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čistá oceľ
- Radiálna zaisťovacia príchytka hriadeľa, ktorú je možné namontovať a demontovať bez použitia náradia
- Vyrovnáva pozdĺžne tolerancie vďaka pružinovým nožičkám
- Nasadenie bez drnčania vďaka axiálnemu predpätiu
- Dvojité uchytenie proti náhodnému odstráneniu
- Vysoká axiálna zaťažiteľnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele (d2) | 10 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky (d3) | 8 mm |
Vhodnosť pre šírku drážky (m1) | 1,05 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 8,2 mm |
Šírka (b1) | 18 mm |
Výška (h1) | 22 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Forma | ESN08 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |