Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistka SL

Zaisťovacie zariadenie SL, oceľ, fosfátovaná
POISTKA HRIADEL-SL-ESN08-(PHR)-D12,0MM

Obj. č. 049112

EAN 4011231412056

Cena za zvolené balenie
Poistka SL

Obj. č. 049112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistá oceľ
  • Radiálna zaisťovacia príchytka hriadeľa, ktorú je možné namontovať a demontovať bez použitia náradia

  • Vyrovnáva pozdĺžne tolerancie vďaka pružinovým nožičkám

  • Nasadenie bez drnčania vďaka axiálnemu predpätiu

  • Dvojité uchytenie proti náhodnému odstráneniu

  • Vysoká axiálna zaťažiteľnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele (d2)

12 mm

Vhodnosť pre priemer drážky (d3)

9 mm

Vhodnosť pre šírku drážky (m1)

1,15 mm

Vnútorný priemer (d1)

9,4 mm

Šírka (b1)

22 mm

Výška (h1)

26 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

ESN08