Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistka SL

Zaisťovacie zariadenie SL, oceľ, fosfátovaná
POISTKA HRIADEL-SL-ESN08-(PHR)-D16,0MM

Obj. č. 049116

EAN 4011231412094

Cena za zvolené balenie
Poistka SL

Obj. č. 049116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistá oceľ
  • Radiálna zaisťovacia príchytka hriadeľa, ktorú je možné namontovať a demontovať bez použitia náradia

  • Vyrovnáva pozdĺžne tolerancie vďaka pružinovým nožičkám

  • Nasadenie bez drnčania vďaka axiálnemu predpätiu

  • Dvojité uchytenie proti náhodnému odstráneniu

  • Vysoká axiálna zaťažiteľnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele (d2)

16 mm

Vhodnosť pre priemer drážky (d3)

12 mm

Vhodnosť pre šírku drážky (m1)

1,35 mm

Vnútorný priemer (d1)

12,4 mm

Šírka (b1)

28 mm

Výška (h1)

34 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

ESN08