Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistka SL

Zaisťovacie zariadenie SL, oceľ, fosfátovaná
POISTKA HRIADEL-SL-ESN08-(PHR)-D8,0MM

Obj. č. 04918

EAN 4011231412179

Cena za zvolené balenie
Poistka SL

Obj. č. 04918

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistá oceľ
  • Radiálna zaisťovacia príchytka hriadeľa, ktorú je možné namontovať a demontovať bez použitia náradia

  • Vyrovnáva pozdĺžne tolerancie vďaka pružinovým nožičkám

  • Nasadenie bez drnčania vďaka axiálnemu predpätiu

  • Dvojité uchytenie proti náhodnému odstráneniu

  • Vysoká axiálna zaťažiteľnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele (d2)

8 mm

Vhodnosť pre priemer drážky (d3)

6 mm

Vhodnosť pre šírku drážky (m1)

0,95 mm

Vnútorný priemer (d1)

6,2 mm

Šírka (b1)

14 mm

Výška (h1)

17,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

ESN08