Poistná doska SIG
SECPLT-DIN3015-1-SIG-W3-SZ3/3
Obj. č. 0599019303
EAN 4038898429654
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zaisťovacia platňa DIN 3015-1 W3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 3 |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 3 |
Dĺžka (l3) | 47 mm |
Šírka (b1) | 28 mm |
Vnútorná šírka (B2) | 11,2 mm |
Hrúbka (s2) | 1 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |