Poistná doska SIP
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ5S/3
Obj. č. 0599029300
EAN 4024835638333
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zaisťovacia platňa, DIN3015-2, W2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 5S |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 3 |
Dĺžka (l3) | 85 mm |
Vnútorná dĺžka (L 2) | 40 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Vnútorná šírka (B2) | 15,5 mm |
Hrúbka (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |