Poistná matica DIN 7967, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 7967, pružinová oceľ, pozinkovaná
MATICA 6HR DIN7967 PRUZ VK30 A2K M20
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
Vhodnosť pre závit (D) | M20 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
DIN | 7967 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |