Poistná matica DIN 7967, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 7967, pružinová oceľ, pozinkovaná
MATICA-LOK-DIN7967-WS19-(A2K)-M12
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
Vhodnosť pre závit (D) | M12 |
Výška (m1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
DIN | 7967 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |