Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica

DIN 7967, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA POISTNA DIN7967 A2 VEL.KL.10 M6

Obj. č. 03056
EAN 4038898681625

Cena za zvolené balenie
Poistná matica

Obj. č. 03056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7967, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit (D)

M6

Výška (m1)

3 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

DIN

7967

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie