Poistná matica
DIN 7967, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA POISTNA DIN7967 A2 VEL.KL.24 M16
Obj. č. 030516
EAN 4024835919005
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7967, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit (D) | M16 |
Výška (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
DIN | 7967 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |