Poistná matica
DIN 7967 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA POISTNA DIN7967 A4 VEL.KL.17 M10
Obj. č. 030810
EAN 4048539507931
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7967, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit (D) | M10 |
Výška (m1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
DIN | 7967 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |