Poistná matica
DIN 7967 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č.
030820
EAN 4049557776019
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7967, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit (D) | M20 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
DIN | 7967 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |