Poistná matica
DIN 7967, pružinová oceľ, žiarovo galvanizovaná
NUT-LOK-HEX-DIN7967-SPGST-WS24-(HDG)-M16
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7967, žiarovo galvanizovaná oceľ (TZN)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
PokynyUpevnenie: Zaskrutkujte maticu rukou a potom ju pomocou kľúča utiahnite o 1/4 až 1/2 otáčky.
![]() | |
Vhodnosť pre závit (D) | M16 |
Výška (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
DIN | 7967 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |