Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica SKINTIGHT SM-M

Poistná matica SKINTIGHT SM-M

Obj. č. 0967911412

EAN 4038898559825

Cena za zvolené balenie
Poistná matica SKINTIGHT SM-M

Obj. č. 0967911412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Prípojný závit

M12x1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

3 mm

Veľkosť kľúča

15 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-60 do 200 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Teplotný rozsah použitia min.

-60 °C

Teplotný rozsah použitia max.

200 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie