Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica, metrická

Poistná matica SKINTIGHT pre EMC/uzemnenie

Obj. č. 0967972120

EAN 4045727816097

Cena za zvolené balenie
Poistná matica, metrická

Obj. č. 0967972120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

SKINTIGHT EMC/uzemnenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M12x1,5mm

Veľkosť kľúča

15 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 200 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

200 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie