Poistná matica, metrická
Poistná matica SKINTIGHT pre EMC/uzemnenie
Obj. č. 0967972400
EAN 4045727816219
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
SKINTIGHT EMC/uzemnenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M40x1,5mm |
Veľkosť kľúča | 46 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 200 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 200 °C |