Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica, mosadz Metrická podľa normy EN 60423

Poistná matica, metrická, mosadz
MATICA-MS-SW36-(E2J)-M32X1,5

Obj. č. 096777032

EAN 4038898746850

Cena za zvolené balenie
Poistná matica, mosadz Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 096777032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M32x1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

4 mm

Veľkosť kľúča

36 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-60 do 200 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Teplotný rozsah použitia min.

-60 °C

Teplotný rozsah použitia max.

200 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie