Poistná matica, mosadz Metrická podľa normy EN 60423
Poistná matica, metrická, mosadz
MATICA-MS-SW60-(E2J)-M50X1,5
Obj. č.
096777050
EAN 4024835881128
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M50x1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 5 mm |
Veľkosť kľúča | 60 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -60 do 200 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Teplotný rozsah použitia min. | -60 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 200 °C |