Poistná matica, mosadz Metrická podľa normy EN 60423
Poistná matica, metrická, mosadz
MATICA-MS-SW70-(E2J)-M63X1,5
Obj. č. 096777063
EAN 4024835881142
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M63x1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 6 mm |
Veľkosť kľúča | 70 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -60 do 200 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Teplotný rozsah použitia min. | -60 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 200 °C |