Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica, mosadz Metrická podľa normy EN 60423

Poistná matica, metrická, mosadz

Obj. č. 096777025

EAN 4045727004388

Cena za zvolené balenie
Poistná matica, mosadz Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 096777025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M25x1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

3,5 mm

Veľkosť kľúča

30 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-60 do 200 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Teplotný rozsah použitia min.

-60 °C

Teplotný rozsah použitia max.

200 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie