Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423
Poistná matica, metrická pre káblovú spojku
MATICA POISTNA-6HR-POLYAMID-WS75-M63X1,5
Obj. č.
096771063
EAN 4024835880824
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M63x1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča | 75 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Materiál | Polyamid – PA 6 GF30 |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Teplotný rozsah použitia min. | -40 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |