Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423
Poistná matica, metrická pre káblovú spojku
MATICA POLYAMIDE WS60 M50X1,5
Obj. č.
096771050
EAN 4024835880800
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M50x1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča | 60 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Materiál | Polyamid – PA 6 GF30 |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Teplotný rozsah použitia min. | -40 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |