Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

Poistná matica, metrická pre káblovú spojku
MU-6KT-POLYAMID-SW22-M16X1,5

Obj. č. 096771016
EAN 4050642490451

Cena za zvolené balenie
Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 096771016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M16x1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

5 mm

Veľkosť kľúča

22 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Teplotný rozsah použitia min.

-40 °C

Teplotný rozsah použitia max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie