Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423
Poistná matica, metrická pre káblovú spojku
Obj. č. 096771116
EAN 4038898048428
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna RAL 9005 |
Prípojný závit | M16x1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 5 mm |
Veľkosť kľúča | 22 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Teplotný rozsah použitia min. | -40 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |