Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

Poistná matica, metrická pre káblovú spojku

Obj. č. 096771216
EAN 4046777075458

Cena za zvolené balenie
Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 096771216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna RAL 9005

Prípojný závit

M16x1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

5 mm

Veľkosť kľúča

22 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Teplotný rozsah použitia min.

-40 °C

Teplotný rozsah použitia max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie