Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423
Poistná matica, metrická pre káblovú spojku
Obj. č.
096771040
EAN 4024835880787
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M40x1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 7 mm |
Veľkosť kľúča | 50 mm |
Min./max. temperature conditions | -40 do 100 °C |
Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Min. temperature conditions | -40 °C |
Max. temperature conditions | 100 °C |