Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica, polyamid PG

Poistná matica, PG PA6
MATICA 6-HR POISTNA PG9

Obj. č. 096785 009

EAN 4011231888691

Cena za zvolené balenie
Poistná matica, polyamid PG

Obj. č. 096785 009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit PG

PG 9

Veľkosť kľúča

22 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie