Poistná matica, polyamid PG
Poistná matica, PG PA6
MATICA-6HR.-POLYAMID-PG13,5
Obj. č. 096785 013
EAN 4011231888738
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva
- Vyrobené v Nemecku
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 | 
| Prípojný závit PG | PG 13,5 | 
| Veľkosť kľúča | 27 mm | 
| Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C | 
| Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom | 
| Neobsahuje halogény. | Áno | 
| Neobsahuje silikón. | Áno |