Poistná matica, polyamid PG
Poistná matica, PG PA6
MATICA-6HR.-POLYAMID-PG29
Obj. č.
096785 029
EAN 4011231888790
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit PG | PG 29 |
Veľkosť kľúča | 46 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |