Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica, polyamid PG

Poistná matica, PG PA6

Obj. č. 096785 011

EAN 4045727123072

Cena za zvolené balenie
Poistná matica, polyamid PG

Obj. č. 096785 011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre bezpečné upevnenie káblových spojok a príslušenstva

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit PG

PG 11

Veľkosť kľúča

24 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie